Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik ETICON 20A brez ročice vklopa 24…24V AC 1M

Šifra: 1115971

EAN: 5904722903388

ETI

002461211 - R20-20

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETICON
Nazivna radna struja (A)
20
Klizač za ručnu sklopku
brez ročice vklopa
Nazivni napon aktiviranja (V)
24…24
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
230…400
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
2160
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
935
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
2320
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1020
Ugradbena dubina (mm)
60
Moguća dodatna oprema
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
2
Broj kontakata kao otvarač
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije