Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik FINDER 25A 2NO s ručicom 230V AC/DC 1M

Šifra: 2731536

EAN: 8012823354576

FINDER

22.32.0.230.4340 - 223202304340

No product image

Instalacijski sklopnik FIINDER ima nazivnu radnu struju 25 A, 1 normalno otvoren kontakt i 1 normalno zatvoren kontakt s ručicom za ručno prebacivanje, nazivni upravljački napon 12 V AC/DC i zauzima 1 modularno mjesto

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivna radna struja (A)
25
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
2
Klizač za ručnu sklopku
z ročico
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC / DC
Broj razdjelnih jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
250
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
2000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
800
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
800
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
500
Ugradbena dubina (mm)
60,8
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
2
Broj kontakata kao otvarač
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije