Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik SENTRON 20A 2NO brez ročice vklopa 24V AC/DC 1M

Šifra: 2602220

EAN: 4001869434964

SIEMENS

5TT5000-2 - 5TT50002

No product image

Instalacijski sklopnik SIEMENS SENTRON ima nazivnu radnu struju 20 A, 2 normalno otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 24 V AC/DC i zauzima 1 modularno mjesto

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivna radna struja (A)
20
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
2
Klizač za ručnu sklopku
brez ročice vklopa
Nazivni napon aktiviranja (V)
24
Vrsta napona napona upravljanja
AC / DC
Broj razdjelnih jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
od 230 do 230
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Ugradbena dubina (mm)
64
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
2
Širina u modularnim razmacima
1
Bez pjevušenja
Ne
S funkcijom dan/noć
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije