Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Interfon, napajanje URMET trafo 1,1A 18VA 230VAC 12V AC

Šifra: 1165406

EAN: 8021156014538

URMET

9000/230

No product image

Izvor napajanja portafona Urmet Napon napajanja: 230 V AC Izlazni napon 12 V AC Snaga 18 V A, 1,3 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
URMET
Ulazni napon (VAC)
230
Izlazni napon (VDC)
12
Vrsta struje
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije