Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ispitivač napona, ručni Cimco DVOPOLNI TESTER LED/LCD 690V AC/DC

Šifra: 2734437

EAN: 4021103114292

Cimco

111429 - CIM 0111429

No product image

ISPITIVAČ štapni AC/DC 12 – 690 V LED i LCD – CIM 111429

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Indikator napona
LED / LCD
Mjerno područje napona (V)
690

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije