Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Izvor napajanja halogen 12V HALOTRONIC HTL 225W 12V 230V IP20

Šifra: 1143244

EAN: 4008321927026

OSRAM-Ledvance

927026

No product image

Halogeni transformator proizvođača Osram prikladan je za snagu žarulja 50 – 225 W, napona 230 V, izlaznog napona 11,5 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HALOTRONIC HTL
Snaga (W)
225
Izlazni napon (V)
12
Ulazni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta transformatora
Elektronički transformator
Sigurnosni transformator
Da
Način povezivanja sekundarne strane
Vijčani spoj
Matarijal kućišta
Plastika
Boja
siva
Sigurno od kratkog spoja
Da
Sa sekundarnim sigurnosnim automatom
Da
Broj polaznih mjesta (parovi)
6
Dužina (mm)
170
Širina (mm)
44
Visina (mm)
34
Nadgradna
Da
Ugrađeni
Da
Zaštita od preopterećenja
Da
Zaštita od previsoke temperature
Da
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
1
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Da
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Rad putem Bluetootha
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije