Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabel za povezivanje Obo Bettermann VL-3Q2.5 3 SW 2,5mm2 ni brezhalogen.

Šifra: 2761481

EAN: 4012195123118

Obo Bettermann

6108152 - VL-3Q2.5 3 SW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Nazivni presjek vodiča (mm2)
2,5
Bez halogena
ni brezhalogen.

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
250
Izmjerena struja (A)
16
Broj polova
3
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Izvedba stranice 1
Sabirnica
Izvedba stranice 2
Utikač A
Ukupna dužina (mm)
3000
Boja kućišta
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije