Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabel za punjenje EV BizLine AC 1F Typ 2 šuko 10A 5m Mode 2 črn, s torbo

Šifra: 2877533

EAN: 3701395157634

BizLine

BIZ 771111 - 771111

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Vrsta struje
AC 1F
Konektikat na bočnoj strani vozila
Typ 2
Konektikat sa strane zgrade
šuko
Nazivna struja (A)
10
Duljina voda (m)
5
Način punjenja
Mode 2

Ostali podaci ili svojstva

Broj komunikacijskih vodiča
2
S Incable Control Boxom (ICCB)
Ne
Nazivni napon (V)
230-250
Sa senzorom temperature
Ne
Vrsta kabela
Ravno
Obrada površine kontakata
Posrebreno
Kontakni materijal
CuZn

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije