Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska obujmica Odlazek DVOSTRUKA PA6 SIV 12mm 25mm

Šifra: 1218969

EAN: 3830044080150

ODLAZEK RAJKO

80167 - OBJ 12-25

No product image

Kabelska obujmica Odlazek DVOSTRUKA PA6 12 mm 25 mm SIVA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Odlazek
Materijal
PA6
Boja
siva
Unutarnji promjer (mm)
12
Vanjski promjer (mm)
25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije