Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska obujmica Odlazek OBUJMICA PNS (pak. 100 komada) Plastika SIV 13,5mm

Šifra: 1002269

EAN: 3831014213325

ODLAZEK RAJKO

11332

No product image

OBUJMICA PNS PVC SI 13,5 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Odlazek
Materijal
Plastika
Boja
siva
Unutarnji promjer (mm)
13,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije