Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana BizLine na traku (pak. 10 x 50) Standardno 1,00mm2 6mm izolirano CRV BAK

Šifra: 2811914

EAN: 3700882182548

BizLine

BIZ 781522 - 781522

No product image

Izolirani kabel šuplji za vodič 1,0 mm2 - trake s 50 šupljina (x10). Konzervirani bakar, izolacijski omotač od polipropilena. Maksimalna radna temperatura: 105°C. Praktično: NFC kod boje 63-023. Kompatibilan s kliještima BIZ 700 058.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Oblik konstrukcije
Standardno
Nazivni presjek (mm2)
1,00
Duljina čahure (mm)
6
Izolirano
izolirano
Boja
Crvena
Materijal
Bakar

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pokositreno
Za vodove otporne na kratki spoj
Da
Sa zastavicom za obilježavanje
Ne
Pakiranje role
Da
Bez halogena
Da
Materijal izolacijeWerkstoff der Isolation
Polipropilen PP
Ukupna dužina (mm)
14,00

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije