Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana BM (pak = 250 kom) 2,5mm2 8mm izolirano PLA

Šifra: 1048810

EAN: 8013629005068

BM

00506 - BM 00506

No product image

Kabelske čahure – izolirane BM 2,5 mm2 8 mm PLAVA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Nazivni presjek (mm2)
2,5
Duljina čahure (mm)
8
Izolirano
izolirano
Boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pokositreno
Sa zastavicom za obilježavanje
Ne
Pakiranje role
Ne
Materijal izolacijeWerkstoff der Isolation
Polipropilen PP
AWG veličina
14
Ukupna dužina (mm)
14

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije