Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana Euro M 0,34mm2 6mm tirkizna (pak = 500 kom)

Šifra: 1194551

EAN: 3830045984815

EURO M

H0,34X6IZEM500

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Nazivni presjek (mm2)
0,34
Duljina čahure (mm)
6
Boja
tirkizna

Ostali podaci ili svojstva

Izolacijski materijal
Plastika
Površina
kositreno
Za vodove otporne na kratki spoj
ni za kab.krat.stika
Sa zastavicom za obilježavanje
brez identifi.oznake

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije