Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana Euro M 50mm2 25mm (pak = 25 kom.)

Šifra: 1134227

EAN: 3830045985096

EURO M

H50X25IZEM25

No product image

Izolirane šupljine proizvođača Euro M, za vodič 50mm2, duljine 25mm, pakirane u 25 kom.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Nazivni presjek (mm2)
50
Duljina čahure (mm)
25

Ostali podaci ili svojstva

Izolacijski materijal
Plastika
Površina
kositreno
Za vodove otporne na kratki spoj
ni za kab.krat.stika
Sa zastavicom za obilježavanje
brez identifi.oznake

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije