Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana Euro M TWIN 2x10mm2 14mm (pak = 10 kom)

Šifra: 2608916

EAN: 3830005813285

EURO M

TWIN2100 10

No product image

Kabelske čahure – izolirane Euro M TWIN 2 x 10 mm2 dužina 14 mm pakiranje od 10 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Oblik konstrukcije
dvojna/dvostruka
Nazivni presjek (mm2)
2x10
Duljina čahure (mm)
14

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije