Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica izolirana Euro M TWIN 2x2,5mm2 13mm (pak = 50 kom)

Šifra: 2607154

EAN: 3830005818105

EURO M

TWIN2025 50

No product image

Kabelske čahure – izolirane Euro M TWIN 2 x 2,5 mm2 dužina 13 mm u pakiranju od 50 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Euro M
Oblik konstrukcije
dvojna/dvostruka
Nazivni presjek (mm2)
2x2,5
Duljina čahure (mm)
13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije