Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica neizolirana BM Jednostruki 0,75mm2 6mm neizolirano

Šifra: 1053729

EAN: 8013629015029

BM

01502 - BM 01502

No product image

Kabelske čahure – gole BM 0,75 mm2 6 mm 1000 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Oblik konstrukcije
Jednostruki
Nazivni presjek (mm2)
0,75
Duljina čahure (mm)
6
Izolirano
neizolirano

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pokositreno
Sa zastavicom za obilježavanje
Ne
Pakiranje role
Ne
AWG veličina
20
Ukupna dužina (mm)
6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije