Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska spojnica neizolirana BM Jednostruki 35mm2 18mm neizolirano

Šifra: 1020012

EAN: 8013629015173

BM

01517 - BM 01517

No product image

Kabelske čahure – gole BM Jednostruki 35 mm2 18 mm 100 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Oblik konstrukcije
Jednostruki
Nazivni presjek (mm2)
35
Duljina čahure (mm)
18
Izolirano
neizolirano

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Pokositreno
Sa zastavicom za obilježavanje
Ne
Pakiranje role
Ne
AWG veličina
20
Ukupna dužina (mm)
18

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije