Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska stopica - cijevasta BM (pak = 100 kom.) 10mm2 M5 BAK neizolirano

Šifra: 1043852

EAN: 8013629014190

BM

01419 - BM 01419

No product image

Kabelska stopica – cijevna BM (pak. 100 komada) 10 mm2 M5 Cu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Nazivni presjek (mm2)
10
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M5
Materijal
Bakar
Izolirano
neizolirano

Ostali podaci ili svojstva

Oblik spojnice
Oblik prstena
S preglednim otvorom
Da
Površina
Pokositreno
Razred vodiča
Ostalo
Broj rupa za pričvršćivanje
1
AWG veličina
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije