Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska stopica - cijevasta BM (pak = 100 kom.) 50mm2 M10 BAK neizolirano

Šifra: 1009024

EAN: 8013629018433

BM

01843 - BM 01843

No product image

Kabelska stopica – cijevna BM (pak. 100 komada) 50 mm2 M10 Cu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Nazivni presjek (mm2)
50
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M10
Materijal
Bakar
Izolirano
neizolirano

Ostali podaci ili svojstva

Oblik spojnice
Oblik prstena
S preglednim otvorom
Da
Površina
Pokositreno
Razred vodiča
Nekoliko
Broj rupa za pričvršćivanje
1
AWG veličina
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije