Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica BM (pak = 50 kom.) PG 16 10-14mm Plastika IP68 SIV

Šifra: 1079391

EAN: 8013629491601

BM

4916 - BM 4916

No product image

Kabelska uvodnica BM PG 16 PVC IP68 SIVA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Vrsta navoja
PG
Dimenzija navoja metrički/PG
16
Prikladno za promjer kabela (mm)
10-14
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
10
Površina
Neobrađeno
Pojačano staklenim vlaknima
Ne
Izvedba
Ravno
Temperatura primjene (ST.C)
-20-90
RAL broj
7035
Zaštićeno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije