Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica GEWISS GW 50 431 GUMI 32

Šifra: 1111744

EAN: 8011564014374

GEWISS

GW50431

No product image

Kabelska uvodnica GEWISS GW 50 431 GUMI 32 GW50431

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS
Dimenzija navoja metrički/PG
32
Prikladno za promjer kabela (mm)
32
Bez halogena
ni brezhalogen
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Priloženo
S vlačnim rasterećenjem
ni napenjalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije