Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica HAUPA Metrički 40X 1,5mm 25mm metal MJE IP68 bezhalogen Prstenasta brtva

Šifra: 2727753

EAN: 4011923561635

HAUPA

250610

No product image

Kabelska uvodnica HAUPA M 40 X 1,5 mm, od poniklane mjedi, IP68

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAUPA
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
40
Uspon navoja (mm)
1,5
Prikladno za promjer kabela (mm)
25
Materijal
Metalno
Kvaliteta materijala
Medenina
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Bez halogena
brezhalogen
Vrsta brtve
Prstenasta brtva

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
11
Širina ključa (mm)
40
Površina
Niklovano
Zaštita od savijanja
brez zašč.upogiba.
S protumaticom
brez ključavnice
Izvedba
Ravno
Višestruko brtveno područje
brez večkrat.tesnje.
Sklop plosnatog kabela
brez prikl.plošč.kab
S vlačnim rasterećenjem
brez nadzora stopniš
Podjeljivi vijčani spoj
deljiv kabel.navoj.p
Temperatura primjene (ST.C)
+120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije