Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST-M Metrički 25X 1,5mm Plastika

Šifra: 1075342

EAN: 4044773177725

LAPP

53111030 - L53111030

No product image

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST-M 25 X 1,5 metrička, poliamid, IP68

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Lapp
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
25
Uspon navoja (mm)
1,5
Materijal
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije