Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica Lapp STR-M 25X1,5 7001 Metrički 25X 1,5mm 41426mm Plastika Poliamid IP68 nije bez halogen SIV

Šifra: 1212140

EAN: 4044773177343

LAPP

53111130

No product image

Kabelska uvodnica Lapp STR-M 25 x 1,5 7001 M 25 x 1,5 mm PVC IP68 siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Lapp
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
25
Uspon navoja (mm)
1,5
Prikladno za promjer kabela (mm)
41426
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Poliamid
Vrsta zaštite (IP)
IP68
Bez halogena
ni brezhalogen
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Dužina navoja (mm)
10
Širina ključa (mm)
30
Površina
neobrađena
Pojačano staklenim vlaknima
NE
Otporno na udarce
odporno na udarce
Zaštita od savijanja
brez zašč.upogiba.
S protumaticom
brez ključavnice
Izvedba
ravan
Višestruko brtveno područje
večkratno tesnjenje
Sklop plosnatog kabela
brez prikl.plošč.kab
S vlačnim rasterećenjem
napenjalo
Podjeljivi vijčani spoj
nedeljiv kab.priklj.
Temperatura primjene (ST.C)
80
Izvedba testirana na eksplozije
ni EKS izvedba
Za plinove u eksplozivnoj zoni
nije za plinove izv.
Za prašinu eksplozivne zone
nije za prašinu vani

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije