Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica SKINTOP SKINTOP ST-M 40x1,5 RAL 7001 SGY Metrički 40X 1,5mm Plastika

Šifra: 1075344

EAN: 4044773177572

LAPP

53111050

No product image

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST-M M 40 X 1,5 mm metrička, poliamid, IP68

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SKINTOP
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
40
Uspon navoja (mm)
1,5
Materijal
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije