Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska uvodnica WAGO 895-1601 Metrički 40 1,5mm 20-26mm Plastika Poliamid IP20 bezhalogen CRN Ne

Šifra: 2759926

EAN: 4045454006433

WAGO

895-1601

No product image

Kabelski priključek, črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
40
Uspon navoja (mm)
1,5
Prikladno za promjer kabela (mm)
20-26
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Poliamid
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Bez halogena
brezhalogen
Boja
Crna
EMV izvedba
Ne

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Ostalo
Pojačano staklenim vlaknima
Ne
Otporno na udarce
Ne
Zaštita od savijanja
Ne
S protumaticom
Ne
Izvedba
Ravno
Višestruko brtveno područje
Ne
Sklop plosnatog kabela
Ne
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Podjeljivi vijčani spoj
Ne
Izvedba testirana na eksplozije
Ne
Za plinove u eksplozivnoj zoni
Bez
Za prašinu eksplozivne zone
Bez
Pucanje u otvoru
Ne
Za oklopni kabel
Ne
Zaštićeno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije