Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica BM 3,6mm 140mm najlon prirodna (pak = 100 kom.)

Šifra: 1118162

EAN: 8013629114364

BM

B1436 - BM B1436

No product image

Kabelska vezica proizvođača BM dimenzija 3,6 mm x 140 mm. Boja: bijela Materijal: Najlon

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Širina trake (mm)
3,6
Duljina remena (mm)
140
Materijal
najlon
Boja
Prirodna boja

Ostali podaci ili svojstva

Maks. promjer snopa (mm)
33
Min. snaga držanja (N)
180
Temperatura primjene
-125
Temperatura instalacije (ST.C)
-110
Zatvaranje remena
plastična
Kvaliteta materijala
najlon
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Površina natpisa
nije prost. za tekst
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
zatvarač
UL dopuštenje
Da
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
-40-85
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2
Min. vlačna čvrstoća (N)
180
Može se otkriti/ući u trag
Ne
Promjer snopa (mm)
3-33

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije