Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica BM (pak = 100 kom.) sa natpisnom pločom 2,5mm 100mm prirodna

Šifra: 1099756

EAN: 8013629251922

BM

BT21025 - BM BT21025

No product image

Kabelska vezica BM (pak. = 100 komada) s pločicom za natpis 2,5 mm 100 mm NB

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
z napisno ploščico
Širina trake (mm)
2,5
Duljina remena (mm)
100
Boja
Prirodna boja

Ostali podaci ili svojstva

Temperatura instalacije (ST.C)
-10-85
Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Poliamid
Površina natpisa
Uz paket
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Bez
VG dopuštenje
Ne
MIL dopuštenje
Ne
UL dopuštenje
Da
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
-40-85
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2
Može se otkriti/ući u trag
Da
Promjer snopa (mm)
5,5--10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije