Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica GEWISS Vanjsko nazubljenje 7,6mm 380mm Plastika CRN

Šifra: 2742935

EAN: 8011564071339

GEWISS

GW52261

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS
Izvedba
Zunanji zobnik
Širina trake (mm)
7,6
Duljina remena (mm)
380
Materijal
Umetna masa
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Maks. promjer snopa (mm)
110
Min. snaga držanja (N)
550
Temperatura primjene
-40
Temperatura instalacije (ST.C)
-5
Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Poliamid PA
Bez halogena
Da
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Bez
VG dopuštenje
Ne
MIL dopuštenje
Ne
UL dopuštenje
Da
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 80
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2
Min. vlačna čvrstoća (N)
550
Min. promjer snopa (mm)
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije