Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton + EDGE CLIP T50ROSEC4A-PA66W-BK, 1-3mm, 4,6mm 200mm PA66W CRN UV

Šifra: 2802966

EAN: 4031026328874

Hellermanntyton

156-00570 - T50ROSEC4A-PA66W-BK

No product image

EDGE Kopča s kabelskom vezicom za pričvršćivanje kabela na konstrukcije debljine 1-3 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Širina trake (mm)
4,6
Duljina remena (mm)
200
Materijal
PA66W
Boja
Crna
UV stabilno prema ASTM D6779
UV

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije