Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton MCT120R-PA66MP-BU Unutarnje nazubljenje 7,6mm 387mm Plastika s metalnim pigmentima PLA

Šifra: 2779560

EAN: 5022660333118

Hellermanntyton

111-01136 - MCT120R-PA66MP-BU

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
Notranji zobniki
Širina trake (mm)
7,6
Duljina remena (mm)
387
Materijal
Plastika s kovinskimi pigmenti
Boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Debljina trake (mm)
1,8
Maks. promjer snopa (mm)
100
Min. snaga držanja (N)
535
Temperatura primjene
-40
Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Poliamid PA
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
VG dopuštenje
ni VG-homologacija
MIL dopuštenje
ni mil-homologacija
UL dopuštenje
ni UL-homologacija
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 85
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije