Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton odpenjajuča SPEEDYTIE 13mm 750mm Plastika CRN

Šifra: 1213158

EAN: 4031026253701

Hellermanntyton

115-00030 - SpeedyTie (RTT750HR)

No product image

Kao što joj i sam naziv kaže, vezica za višekratnu upotrebu SpeedyTie prikladna je za brojne aplikacije, kao što su električne instalacije, grijanje i prozračivanje, gradnja, izložbe i sajmovi. Bez obzira na to upotrebljava li se za trajna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
odpenjajoča
Širina trake (mm)
13
Duljina remena (mm)
750
Materijal
Umetna masa
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Debljina trake (mm)
1,9
Maks. promjer snopa (mm)
210
Min. snaga držanja (N)
888
Temperatura primjene
-40
Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Poliamid PA
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
ni brezhalogen
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Da
Vrsta pričvršćivanja
Bez
VG dopuštenje
ni VG-homologacija
MIL dopuštenje
ni mil-homologacija
UL dopuštenje
ni UL-homologacija
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 80
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije