Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton SOFTFIX 28mm 880mm (TPU) CRN (1 pak. = 3 kom.)

Šifra: 2774655

EAN: 4031026231525

Hellermanntyton

115-28898 - SOFTFIX XXL-TPU-BK

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
SOFTFIX
Širina trake (mm)
28
Duljina remena (mm)
880
Materijal
(TPU)
Boja
Crna
UV stabilno prema ASTM D6779
(1pak=3kom)

Ostali podaci ili svojstva

Debljina trake (mm)
3,4
Maks. promjer snopa (mm)
240
Min. snaga držanja (N)
360
Zatvaranje remena
Rešetka s prorezima
Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Da
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 85
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije