Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Kabelska vezica Hellermanntyton T18R-PA66-GN Unutarnje nazubljenje 2,5mm 100mm Plastika ZEL

Šifra: 2603616

EAN: 4031026108667

Hellermanntyton

116-01815 - T18R-PA66-GN

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
Notranji zobniki
Širina trake (mm)
2,5
Duljina remena (mm)
100
Materijal
Umetna masa
Boja
Zelena

Ostali podaci ili svojstva

Debljina trake (mm)
1
Maks. promjer snopa (mm)
22
Min. snaga držanja (N)
80
Temperatura primjene
-40
Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Poliamid PA
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Bez
VG dopuštenje
Ne
MIL dopuštenje
ni mil-homologacija
UL dopuštenje
Da
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 85
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije