Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Kabelska vezica Hellermanntyton TY-ITS (100 kos) Unutarnje nazubljenje 7,6mm 761mm PA66 CRN

Šifra: 1213192

EAN: 5022660328169

Hellermanntyton

138-00041 - UB760E-B-PA66-BK

No product image

Kabelska vezica Hellermann Tyton TY-ITS 761x7,6 Črna 50 kos

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
Notranji zobniki
Širina trake (mm)
7,6
Duljina remena (mm)
761
Materijal
PA66
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Temperatura primjene
-40
Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Poliamid PA
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
ni brezhalogen
Površina natpisa
Bez
Odvojiva brava
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Bez
VG dopuštenje
ni VG-homologacija
MIL dopuštenje
ni mil-homologacija
UL dopuštenje
ni UL-homologacija
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 85

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije