Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska vezica Hellermanntyton z diskom in smečico T30RFT5 3,5mm 150mm PA66, (pak.500kom.) CRN

Šifra: 2780323

EAN: 4031026203478

Hellermanntyton

150-55850 - T30RFT5-PA66HS/PA66H

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
T30RFT5
Širina trake (mm)
3,5
Duljina remena (mm)
150
Materijal
PA66, (pak.500kos)
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Debljina trake (mm)
1,1
Maks. promjer snopa (mm)
34
Min. snaga držanja (N)
135
Temperatura primjene
-40
Zatvaranje remena
Plastična vezica/stega
Kvaliteta materijala
Poliamid PA
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
ni brezhalogen
Površina natpisa
Bez
Vrsta pričvršćivanja
Podnožje lamele
VG dopuštenje
ni VG-homologacija
MIL dopuštenje
ni mil-homologacija
UL dopuštenje
ni UL-homologacija
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 105
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije