Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska zaštita insta. kanala Obo Bettermann KSR60200 Instalacijski kanal nije bez halogen 21mm 204mm 67,7mm SIV

Šifra: 2761396

EAN: 4012195020394

Obo Bettermann

6249856 - KSR60200

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Prikladno za
Instalacijski kanal
Bez halogena
ni brezhalogen
Dužina (mm)
21
Širina (mm)
204
Visina (mm)
67,7
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Oblik konstrukcije
Tlačno lijevani dio

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije