Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt BM Izolacija 185mm2 Plastika

Šifra: 2739231

EAN: 8013629811850

BM

81185 - BM 81185

No product image

Kabelski kontakt BM IZOLACIJA 185 mm2 PVC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Broj poveznika
Izolacija
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
185
Matarijal kućišta
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Radna temperatura (ST.C)
85

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije