Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt BM (pak = 100 kom.) viličasti 1,5-2,5mm2 M3 BAK Izolirano PLA

Šifra: 1026000

EAN: 8013629002081

BM

00208 - BM 00208

No product image

Izolirani kontakt viličasti za presjek vodiča od 1,5 do 2,5 mm2 M3

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
viličasti
Nazivni presjek (mm2)
1,5-2,5
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M3
Materijal
Bakar
Izolirano
Izolirano
Boja izolacije
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Oblik spojnice
Oblik vilice
Pakiranje role
Ne
AWG područje
14-16
Prikladno za visoku temperaturu (do 650 °C)
Ne
Prikladno za okrugli vodič
Da
Prikladno za plosnati vodič
Ne
Površina
Pokositreno
Veličina klina (imperijal)
4
Ukupna dužina (mm)
23
Širina igle (terminal u obliku ravne igle) (mm)
5,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije