Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt BM (pak = 50 kom.) okasti 4-6mm2 M5 BAK Izolirano ŽUT

Šifra: 1039816

EAN: 8013629003255

BM

00325 - BM 00325

No product image

Izolirani okasti kabelski kontakt BM 4 – 6 mm2 M5.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
očesni
Nazivni presjek (mm2)
4-6
Dimenzije priključnog navoja (metrički)
M5
Materijal
Bakar
Izolirano
Izolirano
Boja izolacije
Žuta

Ostali podaci ili svojstva

Oblik spojnice
Oblik prstena
Pakiranje role
Ne
AWG područje
10-12
Prikladno za visoku temperaturu (do 650 °C)
Ne
Prikladno za okrugli vodič
Da
Prikladno za plosnati vodič
Ne
Površina
Pokositreno
Veličina klina (imperijal)
10
Ukupna dužina (mm)
27
Širina igle (terminal u obliku ravne igle) (mm)
9,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije