Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelski kontakt WAGO 231-623 PCB Cable 0,08-2,5mm2 Plastika

Šifra: 2757704

EAN: 4044918259309

WAGO

231-623

No product image

1-prevodni moški priključek, CAGE CLAMP,® siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj poveznika
PCB Cable
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
0,08-2,5
Matarijal kućišta
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kontakta
Pin
Broj utičnih kontakata
23
Broj redova priključnih kontakata
1
Rasterska mjera kontakta (mm)
5
Modularni razmak priključaka (mm)
5
Kut kontakta/priključka vodiča
180 ST. (horizontalno)
Nazivna struja In (A)
12
Temperatura okoline
-60-100
Nazivni napon (V)
320
Ocijenjeni udarni napon (kV)
4
Kategorije prenapona
III
Razred zaprljanja
Širina mjesta za module 2M
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
0,08-2,5
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
0,25-1,5
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
0,08-2,5
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Povezivi tip kabela
Cjevasti kabel
Materijal kontaktne prevlake
Kositar
Materijal kontakta
Ostale bakrene legure
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Premaz kućišta
Nije primjenjivo
Boja kućišta
siva
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Sa zaštitnim vodičem
Ne
Radna temperatura (ST.C)
-60-100
Vrsta zaštite (IP), montirano
IP10
Vrsta povezivanja
PCB Cable
Broj polova
23
Prevlaka kućišta
Nije primjenjivo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije