Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kalorifer VORTICE CALDOMI 2000W 230V Samostojeći model

Šifra: 1202542

EAN: 8010300702995

VORTICE

70299 - CALDOMI

No product image

Električni kupaonski grijač VORTICE CALDOMI, snage 2000 W, zidna montaža ili podno postavljanje, srebrne boje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VORTICE
Snaga grijanja (W)
2000
Napon (V)
230
Izvedba
Samostojeći model

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije