Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

12 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2848781, EAN: 3700882122605
BizLine
BIZ 700814

Utikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E Ravnost. Plastika BIJ 16A 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848782, EAN: 3700882122629
BizLine
BIZ 700816

Utikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E Ravnost. Plastika CRN 16A 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1000306, EAN: 3838959028311
ELEKTROMATERIAL
914555

Utikač za kabel ŠUKO EML Pod kutomst. CRN 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1000305, EAN: 3838959049118
ELEKTROMATERIAL
914894

Utikač za kabel ŠUKO EML Pod kutomst. BIJ 250V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1155653, EAN: 3838959165719
ELEKTROMATERIAL
414555

Utikač za kabel ŠUKO EML Pod kutomst. Plastika CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1155654, EAN: 3838959167218
ELEKTROMATERIAL
414894

Utikač za kabel ŠUKO EML Pod kutomst. Plastika BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1111838, EAN: 8007352066069
VIMAR
00241.B - VIM00241.B

Utikač za kabel ŠUKO VIMAR Pod kutom 90st. Plastika BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848783, EAN: 3700882122636
BizLine
BIZ 700817

Kabelska spojnica BizLine 2P+E Ravno Plastika BIJ 16A 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848784, EAN: 3700882122650
BizLine
BIZ 700819

Kabelska spojnica BizLine 2P+E Ravno Plastika CRN 16A 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848785, EAN: 3700882122681
BizLine
BIZ 700834

Kabelska spojnica BizLine Ravno Guma 2P+E CRN 16A 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1045414, EAN: 3830012671236
TRITECH
VR-04 - 123

Razdjelnik TRITECH T-razdjelnik 4x utičnica (EURO) CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1086721, EAN: 3830012677184
TRITECH
VR-02 - 718

Razdjelnik TRITECH T-razdjelnik 2x utičnica (EURO) (BLISTER) CRN Plastika (blister)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije