Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kliješta za kabelske stopice Cimco Kabelske stopice i priključci 0,75-16mm2 325mm

Šifra: 1086036

EAN: 4021103019023

Cimco

101902 - CIM 0101902

No product image

KLIJEŠTA za stiskanje – gola Cu stopice 0,75 – 16 mm2 – CIM 101902

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Prikladno za
Kabelske stopice i priključci
Poprečni presjek (mm2)
0,75-16
Dužina (mm)
325

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije