Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kliješta za odstranjivanje iz. Cimco power strip 0,5-16mm2 170mm

Šifra: 1186244

EAN: 4021103007709

Cimco

100770 - CIM 0100770

No product image

KLIJEŠTA za skidanje izolacije – POWER STRIP 0,5 – 16 mm2 – CIM 100770

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Presjek skidanja trake (mm2)
0,5-16
Dužina (mm)
170

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije