Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klima uređaj ARISTON prenosna, s priborom, MOBIS PLUS 10 A+ 230V 2,9kW

Šifra: 2878444

EAN: 5414849994621

ARISTON

3381428 - MOBIS PLUS 10

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ARISTON
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Nazivni napon (V)
230
Nazivni napon (W)
2,9

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije