Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klima uređaj ARISTON (vanjska in unutarnja jedinica) ALYS R32 A++ 230V 3,5kW

Šifra: 2763820

EAN: 3838629659692

ARISTON

3381412 - ALYS R32 3,5kW

No product image

Inverterska klima proizvođača Ariston. Sastavljena je od unutarnje i vanjske jedinice. Klima ima funkciju hlađenja i grijanja – djeluje u rasponu od –15 do 50 °C.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ARISTON
Izvedba
ALYS R32
Klasa energetske učinkovitosti
A++
Nazivni napon (V)
230
Nazivni napon (W)
3,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije