Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara ALFA ELECTRIC 230V AC 850W, digitalni termostat

Šifra: 2711206

EAN: 3838629769933

ALFA PLASTIC

AVC085.001

No product image

Klimatski uređaj za ormar ALFA ELECTRIC napaja se s 230 V AC, rashladna snaga 850 W, digitalni termostat

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALFA ELECTRIC
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije