Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Klimatizacijski uređaj ormara CLIMASYS NSYCU800DG od 220 do 240V AC

Šifra: 2849894

EAN: 3606486054994

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCU800DG

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 220 do 240
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
780
Širina (mm)
345
Dubina (mm)
215
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
S regulacijom temperature
Da
FUnkcija nadređene/podređene jedinice
Da
Izvedba
Zrak/zrak
Regulacija brzine
Ne
S funkcijom grijanja
Ne
Ukupni kapacitet hlađenja prema EN 14511 na 35/35 °C (W)
875
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
od 5 do 55
Brzina protoka rashladnog zraka (m3/h)
550

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije